Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoSpot Infrarot-Thermometer Optik 8:1 -20 - +315°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner
Laserliner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168486
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.040A
EAN/GTIN:
     4021563664993
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Laserliner ThermoSpot Infrarot-Thermometer Optik 8:1 -20 - +315°C

Berührungslose Messmethode
Emissionsgrad: 0,95
Optik: 8:1

Funktionen: Oberflächentemperatur ,Berührungslose Temperaturerfassung: Diese berührungslose Messmethode ist ideal für Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Orten. Es können ebenfalls gefährdende Messzonen, wie z.B. bewegte Maschinenteile oder Elektroinstallationen.

Optik: 8:1
Gewicht: 185 g
Höhe: 161 mm
Temperaturbereich: -20 - +315 °C
Emissionsgrad (max.): 0.95
Produkt-Art: Infrarot-Thermometer
Kategorie: Infrarot-Thermometer
Max. Temperatur: +315 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Breite: 108 mm
Grund-Genauigkeit ± %: 2 %
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Emissionsgrad (min.): 0.95
Länge (Tiefe): 38 mm
Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C
Hersteller-Nr.: 082.040A
EAN: 4021563664993
MESSBEREICH / GENAUIGKEIT ma. 40 -20 °C bis 315 °C / ± 2 °C oder + 2% je nach größerem Wert, -10 °C bis 60 °C / + 1,5%
OPTIK 8:1
AUFLÖSUNG 0,1°C
EMISSIONSGRAD 0,95
LASERWELLENLÄNGE 650 nm
LASER KLASSE 2M, < 5 mW
Stromversorgung 9V E Block
ARBEITSTEMPERATUR 0° ;40°C
Abmessungen (B x H x T) 108 x 161 x 38 mm
GEWICHT 0,185 kg

Lieferumfang: ThermoSpot + Batterie + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, laserliner infrarot-thermometer, ir thermometer, infrarot-thermometer 0-50 °c, 4021563664993, Laserliner, 082.040A, ThermoSpot, Temepratur, Infrarotthermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,85*
€ 64,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 64,71*
€ 3,50*
ab € 61,96*
€ 79,11*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 87,62*
€ 109,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.