Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoSpot Laser - F,°C - -20 - 315 °C - Schwarz - Grau - Gelb - 1 °C - 9 V - 38 mm (082.040A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner ThermoSpot Laser
Laserliner ThermoSpot Laser
Artikel-Nr.:
     2753I-2507143
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.040A
EAN/GTIN:
     4021563664993
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Infrarot
Zweck  Innen/Außen
Temperaturmesseinheit  F, °C
Temperaturmessbereich  20 - 315 °C
Genauigkeit  1 °C
Produktfarbe  Schwarz, Grau, Gelb
  
Bildschirm  
Display-Typ  Digital
  
Batterie  
Batteriespannung  9V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  3,8 cm
Tiefe  10,8 cm
Höhe  16,1 cm
Gewicht  185g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Infrarot
Zweck:
Innen/Außen
Temperaturmesseinheit:
F, °C
Temperaturmessbereich:
20 - 315 °C
Genauigkeit:
1 °C
Produktfarbe:
Schwarz, Grau, Gelb
Display-Typ:
Digital
Batteriespannung:
9V
Breite:
3,8 cm
Tiefe:
10,8 cm
Höhe:
16,1 cm
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, laserliner infrarot-thermometer, ir thermometer, infrarot-thermometer 0-50 °c, laserliner, 082040a, thermospot, 082.040a, 040a, infrarotthermometer, optik, +315, laser, schwarz, grau, gelb, infrarot, thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,85*
€ 64,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 64,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,96*
€ 79,11*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 87,62*
€ 109,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.