Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-AG 125/750 Kit 4430885 Winkelschleifer 125 mm 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180988-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4430885
EAN/GTIN:
     4006825589832
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Winkelschleiferkoffer
Elektro-Winkelschleifer
Einhell TE-AG 125/750 Kit 4430885 Winkelschleifer 125 mm 750 W

Einhell Winkelschleifer TE-AG 125/750 Kit



Scheibenschutz mit Schnellverstellung

Mit dem Winkelschleifer TE-AG 125/750 Kit erhalten Experten ein hochwertiges, leistungsstarkes Werkzeug im Komplettpaket mit nützlichem Zubehör, das für sofortige Einsatzbereitschaft sorgt. Bei anspruchsvollen Trenn-, Schleif- und Schrupparbeiten rund um Haus, Werkstatt und Garage spielt dieses Set seine Qualitäten voll aus. Der Scheibenschutz des universell einsetzbaren Winkelschleifers lässt sich dank Schnellverstellung im Handumdrehen an jede Aufgabe anpassen. Eine Spindelarretierung sorgt für einfache, schnelle Werkzeugwechsel. Der Winkelschleifer des TE-AG 125/750 Kit ist mit einem robusten, flachen Metallgetriebekopf ausgestattet, der für optimale Kraftübertragung und vibrationsarmen Lauf sorgt, was beides das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen erleichtert. Dank seinem schlanken Gehäuse und dem Softgrip sowohl auf dem Hauptgriff als auch auf dem Zusatzhandgriff bietet der Winkelschleifer sehr hohen Bedienkomfort. Darüber hinaus lässt sich der in drei Positionen fixierbare Zusatzhandgriff optimal auf das jeweilige Werkstück einstellen und gewährleistet damit zuverlässigen Halt für komfortables, sicheres Arbeiten. Der Stirnlochschlüssel wird im Zusatzhandgriff verwahrt, so dass er immer zur Stelle ist. Mit einer Diamant Segment-Trennscheibe für Stein und Beton ist das Gerät für sofortige Einsätze gerüstet. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem ein zusätzlicher Trennhaubenschutz und ein robuster Transportkoffer zu sicheren Aufbewahrung. Dank Kabelclip zur Fixierung des aufgewickelten Kabels ist der TE-AG 125/750 Kit immer ordentlich und sicher verstaut.

Ausstattung:
Scheibenschutz mit Schnellverstellung
Spindelarretierung
Vibrationsarm
Flacher Metallgetriebekopf
Zusatzhandgriff und Hauptgriff mit Softgriff
Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar
Wiederanlaufschutz

Technische Daten:
Gewicht: 1.88 kg · Kabellänge: 3.00 m · Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min · Leistung: 750 W · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Scheibendurchmesser: 125 mm · Spindelgewinde: M14

Lieferumfang:
1x Winkelschleifer TE-AG 125/750 Kit
1x Schleifschutz
1x Segmenttrennscheibe

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 280 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
Einhell
Spindelgewinde:
M14
Scheibendurchmesser:
125 mm
Leistung:
750 W
Leerlaufdrehzahl:
11000 U/min
Gewicht:
1.88 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, akku-winkelschleifer 125mm, akku winkelschleifer, einhell akku-winkelschleifer, 04006825589832, 4006825589832, Einhell, 4430885, TE-AG 125/750 Kit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 40,50*
€ 54,30*
€ 4,00*
ab € 45,30*
€ 61,99*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 47,54*
€ 63,19*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 51,59*
€ 67,17*
€ 3,50*
ab € 56,70*
€ 72,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
616359000
ab € 4,08*
Sonstiges
Metabo
624307000
ab € 3,70*
Sonstiges
kwb
488014
ab € 9,30*
Sonstiges
kwb
718112
ab € 7,54*
Sonstiges
kwb
719136
ab € 4,13*
Sonstiges
kwb
719236
ab € 6,60*
Sonstiges
kwb
719336
ab € 9,41*
Sonstiges
kwb
719536
ab € 10,01*
Sonstiges
kwb
791250
ab € 1,73*
Sonstiges
kwb
792250
ab € 1,65*
Sonstiges
kwb
795728
ab € 4,41*
Sonstiges
kwb
719736
ab € 9,98*
Sonstiges
kwb
793265
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.