Winkelschleifer TE-AG 125/750 KIT
mit dem Winkelschleifer TE-AG 125/750 Kit erhalten Experten ein hochwertiges, leistungsstarkes Werkzeug im Komplettpaket mit nützlichem Zubehör, das für sofortige Einsatzbereitschaft sorgt. Bei anspruchsvollen Trenn-, Schleif- und Schrupparbeiten rund um Haus, Werkstatt und Garage spielt dieses Set seine Qualitäten voll aus. Der Scheibenschutz des universell einsetzbaren Winkelschleifers lässt sich dank Schnellverstellung im Handumdrehen an jede Aufgabe anpassen. Eine Spindelarretierung sorgt für einfache, schnelle Werkzeugwechsel. Der Winkelschleifer des TE-AG 125/750 Kit ist mit einem robusten, flachen Metallgetriebekopf ausgestattet, der für optimale Kraftübertragung und vibrationsarmen Lauf sorgt, was beides das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen erleichtert. Dank seinem schlanken Gehäuse und dem Softgrip sowohl auf dem Hauptgriff als auch auf dem Zusatzhandgriff bietet der Winkelschleifer sehr hohen Bedienkomfort. Darüber hinaus lässt sich der in drei Positionen fixierbare Zusatzhandgriff optimal auf das jeweilige Werkstück einstellen und gewährleistet da mit zuverlässigen Halt für komfortables, sicheres Arbeiten. Der Stirnlochschlüssel wird im Zusatzhandgriff verwahrt, so dass er immer zur Stelle ist. mit einer Diamant Segment-Trennscheibe für Stein und Beton ist das Gerät für sofortige Einsätze gerüstet. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem ein zusätzlicher Trennhaubenschutz und ein robuster Transportkoffer zu sicheren Aufbewahrung. Dank Kabelclip zur Fixierung des aufgewickelten Kabels ist der TE-AG 125/750 Kit immer ordentlich und sicher verstaut.
Ausstattung- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Spindelarretierung
- Vibrationsarm
- Flacher Metallgetriebekopf
- Zusatzhandgriff und Hauptgriff mit Softgriff
- Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar
- Wiederanlaufschutz
- Sicherheitsschalter
- Stirnlochschlüssel im Zusatzhandgriff
- Inkl. Transport- und Aufbewahrungskoffer
- Inkl. 1x Diamant-Trennscheibe (Segment) für Stein und Beton
- Inkl. zusätzlichem Trennscheibenschutz
Technische Daten- Netzanschluss: 230 V | 50 Hz
- Leistung: 750 W
- Leerlaufdrehzahl: 12000
- Scheibendurchmesser: 125mm
- Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: -, - Akkutechnologie: -, - Breite: 13,5, - Gewicht: 4,02 kg, - Höhe: 23,3, - Länge: 40, - Leerlaufdrehzahl: 12000 min^-1, - Nennaufnahme: 750 W, - Scheiben-Ø: 125 mm, - Spindelarretierung: Ja, - Wiederanlaufschutz: Ja
0