Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 35957 Mundan Gartenleuchte Kugel LED, Energiesparlampe E27 11 W Granit-Grau (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299904-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     35957
EAN/GTIN:
     4002940359572
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
E27 Sockel
Heitronic 35957 Mundan Gartenleuchte Kugel LED,Energiesparlampe E27 11 W Granit-Grau (matt)

Gartenleuchte Mundan

UV-resistent
Mit Erdspieß
Für den Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Granit-Grau (matt) · Lampen-Besonderheiten: Mit Erdspieß · Leistung: 11 W · Leistung je Leuchtmittel: 11 W · Leuchtmittel-Typ: LED,Energiesparlampe · Motiv: Kugel · Produktabmessung, Ø: 40 cm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Sockel: E27 · Zuleitungslänge: 2 m

Lieferumfang:
Gartenleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 40 cm
Herstellerfarbe:
Granit-Grau (matt)
Produktabmessung, Ø:
40 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 11 W
Marke:
Heitronic
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED | Energiesparlampe
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Mit Erdspieß
Motiv:
Kugel
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Zuleitungslänge:
2 m
Leistung je Leuchtmittel:
11 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
11 W
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Gartenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 69,05*
€ 69,05*
€ 4,00*
ab € 55,46*
€ 75,11*
€ 8,50*
ab € 58,21*
€ 75,11*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 73,48*
€ 94,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
HEI-35465
ab € 12,32*
Zubehör
Heitronic
HEI-35467
ab € 9,32*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48451
ab € 3,00*
Zubehör
Heitronic
HEI-46911
ab € 3,93*
Zubehör
Heitronic
21045
ab € 4,99*
Zubehör
Heitronic
21046
ab € 11,00*
Zubehör
Heitronic
21050
ab € 2,04*
Zubehör
Heitronic
35466
ab € 7,26*
Zubehör
Heitronic
35468
ab € 9,91*
Zubehör
Heitronic
37503
ab € 46,34*
Zubehör
Heitronic
37505
ab € 37,15*
Zubehör
Heitronic
HEI-16383
ab € 7,66*
Zubehör
Heitronic
HEI-37504
ab € 62,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.