Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Leuchtkugel MUNDAN, IP44, E27, inkl. Erdspieß, UV-resisteneter Kunststoff, 40cm, Granit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Leuchtkugel MUNDAN, IP44, E27, inkl. Erdspieß, UV-resisteneter Kunststoff, 40cm, Granit
Outdoor Leuchtkugel MUNDAN, IP44, E27, inkl. Erdspieß, UV-resisteneter Kunststoff, 40cm, Granit
Outdoor Leuchtkugel MUNDAN, IP44, E27, inkl. Erdspieß, UV-resisteneter Kunststoff, 40cm, Granit
Outdoor Leuchtkugel MUNDAN, IP44, E27, inkl. Erdspieß, UV-resisteneter Kunststoff, 40cm, Granit
Artikel-Nr.:
     911-HEI-35957
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-35957
EAN/GTIN:
     4002940359572
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
E27 Sockel

Outdoor Leuchtkugel MUNDAN, IP44, E27, inkl. Erdspieß, UV-resisteneter Kunststoff, 40cm, Granit

  • Marke: Heitronic
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø: 40 cm
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP44
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Granit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: HEI-35957
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 300 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Für die Terasse, Wege, Garten oder den Urlaub mit Caravan.
  • Steckertyp: IP-Schukostecker
  • Produktart: Kugelleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Lichtverteilung: diffus
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • In jeweils 3 Größen und Optiken erhältlich.
  • Zubehör: IP-Schutzkontaktstecker incl
  • Besonders effektvoll mit RGB- oder SmartHome-Leuchtmitteln.
  • Vorbereitet für den direkten Anschluss an 230V AC.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 69,05*
€ 69,05*
€ 4,00*
ab € 55,46*
€ 75,11*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 58,21*
€ 75,11*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 73,48*
€ 94,82*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
HEI-35465
ab € 12,32*
Zubehör
Heitronic
HEI-35467
ab € 9,32*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48451
ab € 3,00*
Zubehör
Heitronic
HEI-46911
ab € 3,93*
Zubehör
Heitronic
21045
ab € 4,99*
Zubehör
Heitronic
21046
ab € 11,00*
Zubehör
Heitronic
21050
ab € 2,04*
Zubehör
Heitronic
35466
ab € 7,26*
Zubehör
Heitronic
35468
ab € 9,91*
Zubehör
Heitronic
37503
ab € 46,34*
Zubehör
Heitronic
37505
ab € 37,15*
Zubehör
Heitronic
HEI-16383
ab € 7,66*
Zubehör
Heitronic
HEI-37504
ab € 62,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.