Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit IT9100-C0 IT9100-C0 Kabelbinder 358 mm 8.90 mm Schwarz UV-stabilisiert 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1317540-BP
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     IT9100-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Panduit IT9100-C0 IT9100-C0 Kabelbinder 358 mm 8.90 mm Schwarz UV-stabilisiert 1 St.

UV-beständige In-Line-Kabelbinder, außenverzahnt

Geeignet für Innen- und Außenanwendungen. Kabelbinder mit Paralleleingang - Einfädeln wie bei einem Gürtel (180° Einführung). Der flache Kopf verhindert ein Hängenbleiben und reduziert die Gesamtgröße des Bündels. Der Paralleleingang vermeidet den Kontakt mit scharfen Kanten und schützt so den Verarbeiter.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 103 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: UV-stabilisiert · Kabelbinder-Breite: 8.90 mm · Kabelbinder-Länge: 358 mm · Material: Polyamid 6.6 · Mindest-Haltekraft: 552 N · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Außen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Panduit
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
UV-stabilisiert
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Außen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
IT9100-C0
Typ (Hersteller-Typ):
IT9100-C0
Kabelbinder-Länge:
358 mm
Kabelbinder-Breite:
8.90 mm
Mindest-Haltekraft:
552 N
Bündel-Ø (max.) (Details):
103 mm
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz uv-beständig, verschluss binder, wiederöffnungs-kabelbinder schwarz, Panduit, IT9100-C0, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2557*
€ 0,3841*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,238*
€ 0,403*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,52*
Lager 102
743
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 1,03*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
HVTM-06-C0
ab € 0,253*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.