Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit IT9100-C0 IT9100-C0 Kabelbinder 358mm 8.90mm Schwarz UV-stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y943171
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     IT9100-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Geeignet für Innen- und Außenanwendungen. Kabelbinder mit Paralleleingang - Einfädeln wie bei einem Gürtel (180° Einführung). Der flache Kopf verhindert ein Hängenbleiben und reduziert die Gesamtgröße des Bündels. Der Paralleleingang vermeidet den Kontakt mit scharfen Kanten und schützt so den Verarbeiter.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
358 mm
Breite:
8.9 mm
Herst.-Teilenr.:
IT9100-C0
Typ:
IT9100-C0
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
UV-stabilisiert
Verzahnung:
Außen
Kabelbinder-Länge:
358 mm
Kabelbinder-Breite:
8.90 mm
Material:
Polyamid 6.6
Mindest-Haltekraft:
552 N
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Bündel-Ø:
103 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2557*
€ 0,3841*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,238*
€ 0,393*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,53*
1 Tag
523
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 1,04*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
HVTM-06-C0
ab € 0,25*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 262,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.