Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 358mm; W: 8,9mm; Polyamid; 552N; schwarz; Ømax: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit IT9100-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit IT9100-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-IT9100-C0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     IT9100-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 358mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 8,9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 100mm
Festigkeit der Kabelbinder: 552N
Herstellerserie: Belt-Ty™
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2557*
€ 0,3841*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,238*
€ 0,403*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,52*
1 Tag
743
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 1,03*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
HVTM-06-C0
ab € 0,253*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.