Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Kabelbinder 358 x 8.9mm, Polyamid 6.6 W, 552N, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141522
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     IT9100-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Inline-Kabelbinder, Typ=IT9100-C0, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=8.9 mm, Dicke=1.7 mm, Länge=358 mm, Zugfestigkeit=552 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6 W, Wiederlösbar=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
44 mm
Nettogewicht:
570 g
Tiefe:
515 mm
Bruttogewicht:
570 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2557*
€ 0,3841*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,238*
€ 0,403*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,52*
1 Tag
743
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 1,03*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3841*
€ 0,45708
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3699*
€ 0,44018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3157*
€ 0,37568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3057*
€ 0,36378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2557*
€ 0,30428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
HVTM-06-C0
ab € 0,253*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.