Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfgang Warmbier PGT®120 ESD-Testgeräte-Set Personenerdung inkl. Fußplatte, inkl. Werkskalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337383-BP
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.PGT120
EAN/GTIN:
     4052339012359
Suchbegriffe:
ESD Zugangsüberwachung
ESD-Messgeräte
esd zugangsüberwachung
Wolfgang Warmbier PGT®120 ESD-Testgeräte-Set Personenerdung inkl. Fußplatte,inkl. Werkskalibrierschein

Personnel Grounding Tester PGT®120

Getrennte Prüfung des linken und rechten Schuhs
Abschaltbar untererer Grenzwerte
Prüfspannungen 30 V, 50 V oder 100 V (Standardeinstellung)
Grenzwerte über Dipschalter einstellbar
Als Tisch- und Wandgerät einsetzbar

Der Personnel Grounding Tester PGT®120 kontrolliert die Personenableitwiderstände für Handgelenkerdung und Schuhwerkerdung zur Zugangsüberwachung von elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA's). Das Testergebnis wird optisch und akustisch signalisiert. Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt ermöglicht den Anschluß eines Türöffners. Spannungsversorgung erfolgt über eine integrierte Batterie oder ein Steckernetzteil. Prüfung von Handgelenkerdung, rechtem und linkem Schuh ist durch getrennte Meßkreise gleichzeitig möglich. In Verbindung mit Personenvereinzelungsanlagen (z.B. Drehkreuze) kann die Schuhwerkmessung als "Reihenschaltung" ohne Betätigung des Tastbleches durchgeführt werden (Hands-Free Modus).

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: inkl. Fußplatte,inkl. Werkskalibrierschein · Betriebsspannung: 9 V/DC,230 V/AC · Messart(en): Personenerdung · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Typ: PGT®120 · Weitere technische Daten: Anzeige: LED

Lieferumfang:
Prüfgerät PGT®120,Schuhwerkelektrode,Steckernetzteil 230 V/AC,9 Volt-Batterie,Bedienungsanleitung,Werkskalibrierschein (deutsch/englisch)

Hinweis:
Für die Nutzung als Wandgerät wird eine Wandkonsole benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 200 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Wolfgang Warmbier
Bauelemente-Besonderheiten:
inkl. Fußplatte | inkl. Werkskalibrierschein
Messart(en):
Personenerdung
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Betriebsspannung:
9 V/DC | 230 V/DC
Typ:
PGT®120
Produkt-Art:
ESD-Testgeräte-Set
Weitere Suchbegriffe: 2050003016230, Wolfgang Warmbier, 7100.PGT120, esd
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 449,51*
€ 515,41*
Frei Haus
ab € 464,81*
€ 515,42*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,75*
€ 628,23*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 604,14*
€ 668,04*
6 Tage
47
Frei Haus
ab € 846,32*
€ 923,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,04*
€ 794,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,65*
€ 784,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,84*
€ 761,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,96*
€ 738,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,14*
€ 718,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
7100.PGT120.SM
ab € 168,81*
Zubehör
Warmbier
7100.PGT120.WK
ab € 42,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.