Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfgang Warmbier PGT®120 ESD-Testgeräte-Set Personenerdung inkl. Fußplatte, inkl. Werkskalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfgang
Wolfgang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077082
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.PGT120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Zugangsüberwachung
ESD-Messgeräte
esd zugangsüberwachung
Wolfgang Warmbier PGT®120 ESD-Testgeräte-Set Personenerdung inkl. Fußplatte, inkl. Werkskalibrierschein

Getrennte Prüfung des linken und rechten Schuhs
Abschaltbar untererer Grenzwerte
Prüfspannungen 30 V, 50 V oder 100 V (Standardeinstellung)
Grenzwerte über Dipschalter einstellbar
Als Tisch- und Wandgerät einsetzbar

Der Personnel Grounding Tester PGT®120 kontrolliert die Personenableitwiderstände für Handgelenkerdung und Schuhwerkerdung zur Zugangsüberwachung von elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA's). Das Testergebnis wird optisch und akustisch signalisiert. Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt ermöglicht den Anschluß eines Türöffners. Spannungsversorgung erfolgt über eine integrierte Batterie oder ein Steckernetzteil. Prüfung von Handgelenkerdung, rechtem und linkem Schuh ist durch getrennte Meßkreise gleichzeitig möglich. In Verbindung mit Personenvereinzelungsanlagen (z.B. Drehkreuze) kann die Schuhwerkmessung als "Reihenschaltung" ohne Betätigung des Tastbleches durchgeführt werden (Hands-Free Modus).

Kategorie: ESD-Testgeräte-Set
Typ: PGT®120
Messart(en): Personenerdung
Besonderheiten: inkl. Fußplatte + inkl. Werkskalibrierschein
Betriebsspannung: 9 + 230 V/AC
Breite: 200 mm
Höhe: 65 mm
Länge (Tiefe): 150 mm
Produkt-Art: ESD-Testgeräte-Set
Hersteller-Nr.: 7100.PGT120
----------
Anzeige: LED

Lieferumfang: Prüfgerät PGT®120 + Schuhwerkelektrode + Steckernetzteil 230 V/AC + 9 Volt-Batterie + Bedienungsanleitung + Werkskalibrierschein (deutsch/englisch)

Weitere Suchbegriffe: Wolfgang Warmbier, 7100.PGT120, esd
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 450,60*
€ 523,38*
Frei Haus
ab € 466,62*
€ 523,39*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,19*
€ 632,67*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 598,75*
€ 669,59*
Lager 1039
44
Frei Haus
ab € 834,80*
€ 907,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,65*
€ 1.080,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,97*
€ 1.076,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,06*
€ 1.052,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,79*
€ 1.029,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,80*
€ 993,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
7100.PGT120.SM
ab € 169,44*
Zubehör
Warmbier
7100.PGT120.WK
ab € 43,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.