| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y242621 Herst.-Nr.: 7100.PGT120 EAN/GTIN: 4052339012359 |
| |
|
| | |
| Der Personnel Grounding Tester PGT®120 kontrolliert die Personenableitwiderstände für Handgelenkerdung und Schuhwerkerdung zur Zugangsüberwachung von elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA's). Das Testergebnis wird optisch und akustisch signalisiert. Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt ermöglicht den Anschluß eines Türöffners. Spannungsversorgung erfolgt über eine integrierte Batterie oder ein Steckernetzteil. Prüfung von Handgelenkerdung, rechtem und linkem Schuh ist durch getrennte Meßkreise gleichzeitig möglich. In Verbindung mit Personenvereinzelungsanlagen (z.B. Drehkreuze) kann die Schuhwerkmessung als "Reihenschaltung" ohne Betätigung des Tastbleches durchgeführt werden (Hands-Free Modus). Features: Getrennte Prüfung des linken und rechten Schuhs Abschaltbar untererer Grenzwerte Prüfspannungen 30 V, 50 V oder 100 V (Standardeinstellung) Grenzwerte über Dipschalter einstellbar Als Tisch- und Wandgerät einsetzbar Lieferumfang: Prüfgerät PGT®120 + Schuhwerkelektrode + Steckernetzteil 230 V/AC + 9 Volt-Batterie + Bedienungsanleitung + Werkskalibrierschein (deutsch/englisch) Hinweise: Für die Nutzung als Wandgerät wird eine Wandkonsole benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 65 mm | Länge: | 150 mm | Breite: | 200 mm | Typ: | PGT®120 | Messart(en): | Personenerdung | Betriebsspannung: | 9 + 230 V/AC | Besonderheiten: | inkl. Fußplatte + inkl. Werkskalibrierschein | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Testgeräte-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050003016230, Wolfgang Warmbier, esd |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 452,45* | € 525,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 464,57* | € 525,89* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 568,67* | € 635,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 601,51* | € 672,84* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 831,06* | € 912,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|