| |
|
| Artikel-Nr.: 261-LH2144 Herst.-Nr.: 7100.PGT120 EAN/GTIN: 4052339012359 |
| |
|
| | |
| ESD Personenerdung-Tester PGT®120 Standardversion | LH2144PGT®120 Standardversion Personnel Grounding Tester Der Personnel Grounding Tester PGT® 120 kontrolliert die Personenableitwiderstände für Handgelenkerdung und Schuhwerkerdung zur Zugangsüberwachung von elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA's). - Das Testergebnis wird optisch und akustisch signalisiert. Ein zusätzlicher potenzialfreier Relais-Kontakt ermöglicht die Ansteuerung z.B. eines Türöffners oder eines Drehkreuzes zur Zutrittskontrolle
- Spannungsversorgung erfolgt über eine integrierte Batterie oder ein Steckernetzteil
- Prüfung der Handgelenkbanderdung, Prüfung von rechtem und linkem Schuh durch getrennte Messkreise gleichzeitig möglich
- Getrennte Prüfung des Personenableitwiderstandes über linken und rechten Schuh
- In Verbindung mit Personenvereinzelungsanlagen (z.B. Drehkreuze) kann die Schuhwerkmessung im "Hands-free-Modus" ohne Betätigung des Tastbleches durchgeführt werden
- Prüfspannung 30 V, 50 V oder 100 Volt (Standardeinstellung)
- Die unteren Grenzwerte können deaktiviert werden
- Als Tisch- und Wandgerät einsetzbar (als Wandgerät ist die optionale Wandkonsole erforderlich)
- Grenzwerte über Dipschalter einstellbar
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | ESD Personenerdung-Tester | Verkaufseinheit: | Stück | VE/Stück: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdungsmessgerät, PGT120, PGT 120, Personnel Grounding Tester |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 450,60* | € 523,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 466,62* | € 523,39* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 569,19* | € 632,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 598,75* | € 669,59* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 834,80* | € 907,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|