Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Zugangsüberwachung PGT 120, ESD, PGT 120 ohne Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Zugangsüberwachung PGT 120, ESD, PGT 120 ohne Schnittstelle
Warmbier Zugangsüberwachung PGT 120, ESD, PGT 120 ohne Schnittstelle
Warmbier Zugangsüberwachung PGT 120, ESD, PGT 120 ohne Schnittstelle
Artikel-Nr.:
     283-860480
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.PGT120
EAN/GTIN:
     4052339012359
Suchbegriffe:
ESD Zugangsüberwachung
ESD-Messgeräte
esd zugangsüberwachung
Der Personal-Grounding-Tester kontrolliert die Personenableitwiderstände bei Handgelenk- und/oder Schuhwerk-Erdung. Das PGT 120.COM hat zusätzlich eine RS232 Schnittstelle, die zur Weiterverarbeitung der Messwerte und Prüfergebnisse im ASCII-Format dient.

Merkmale:
  • Testergebnis wird optisch und akustisch signalisiert
  • Spannungsversorgung über Batterie oder Steckernetzteil
  • Prüfung der Handgelenkbanderdung
  • getrennte Prüfung des Personenableitwiderstandes über linken und rechten Schuh
  • ''Hands-free-Modus'' bei Verwendung von z. B. Drehkreuzen
  • die unteren Grenzwerte können deaktiviert werden
  • als Tisch- und Wandgerät (Wandkonsole als Option) einsetzbar
  • Grenzwerte über Dipschalter einstellbar
  • potentialfreier Wechselkontakt für externe Funktionen
  • Datenerfassung und Weiterbearbeitung am PC (nur für PGT 120.COM/860510)
Lieferumfang:
  • 1 Stück PGT 120 oder PGT 120.COM
  • 1 Stück Schuhwerkelektrode für getrennte Messung
  • 1 Stück Werkskalibrierschein
  • 1 Stück Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)
  • 1 Stück 9V Batterie (nur PGT 120/860480)
  • 1 Stück Steckernetzteil 230 VAC
Weitere Informationen:
Ausführung:
PGT 120 ohne Schnittstelle
Gewicht:
2640 g
Prüfspannung:
30/50/100 V/DC
Abmessung L x B x H:
200 x 150 x 65 mm
Weitere Suchbegriffe: 7100.PGT120, Zutrittskontrolle, Zugangsüberwachung, PGT 120
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 450,60*
€ 523,38*
Lager 283
Frei Haus
ab € 466,62*
€ 523,39*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,19*
€ 632,67*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 598,75*
€ 669,59*
6 Tage
44
Frei Haus
ab € 834,80*
€ 907,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,39*
€ 622,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,83*
€ 611,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,65*
€ 594,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,78*
€ 584,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,62*
€ 555,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
7100.PGT120.SM
ab € 169,44*
Zubehör
Warmbier
7100.PGT120.WK
ab € 43,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.