| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1344688-BP Herst.-Nr.: RF-4034064 EAN/GTIN: 4016138979688 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Renkforce PAD-V1 Tablet-Ständer Universal 12,7 cm (5") - 25,4 cm (10")
renkforce PAD-V1 Tablet-Ständer 12,7 cm (5") - 25,4 cm (10")
Für Tablets, Smartphones und eBook Reader Leicht, kompakt zusammenfaltbar und ideal auch für unterwegs Stufenlos einstellbarer Neigungswinkel Horizontale und vertikale Ausrichtung des Gerätes möglich Ideal zum Schreiben, Arbeiten, Videos gucken auf YouTube und vieles mehr Standfuß lässt sich fixieren und verhindert so ungewolltes Verstellen Rutschfeste Gummifüße sorgen für Stabilität und Sicherheit
Komplett kompatibel Der Tablet Standfuß ist geeignet für alle iPad aller Generationen sowie für die meisten Tablets anderer Hersteller.
Praktisches Accessoire Der Standfuß ermöglicht die Ausrichtung im Quer- sowie im Hochformat. Ihr Tablet kann also als Landscape und Portrait benutzt werden. Der einstellbare Neigungswinkel lässt sich perfekt zum Tippen einstellen. Nie Neigungseinstellung ist außerdem stufenlos und mittels eines einizigen Knopfdrucks fixierbar.
Hochwertige Materialien Dank einer hochwertigen Materialauswahl sowie der praktischen Klappfunktion ist der Standfuß leicht, flexibel und einfach zu transportieren.
Ausstattung: kompatibel mit den meisten Tablets.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Display-Größe: 12,7 cm (5"),17,8 cm (7"),20,3 cm (8"),22,9 cm (9"),25,4 cm (10") · Passend für Marke (Tablet): Universal
Lieferumfang: renkforce Universal Tablet/iPad Halterung Schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Display-Größe: | 12|ツ|7 cm (5") | 17|ツ|8 cm (7") | 20|ツ|3 cm (8") | 22|ツ|9 cm (9") | 25|ツ|4 cm (10") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 12|ツ|7 cm (5") - 25|ツ|4 cm (10") | Marke: | Renkforce | Farbe: | schwarz | Passend für Marke (Tablet): | Universal | Produkt-Art: | Tablet-Ständer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, iPad Zubehör, handyhalter renkforce, ipad zubehör, Renkforce, RF-4034064, PAD-V1, Smartphone Ständer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,08* | € 7,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,06* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,42* | € 28,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 33,99* | € 46,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|