Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce PAD-V1 Tablet-Ständer Universal 12,7cm (5") - 25,4cm (10")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y118661
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4034064
EAN/GTIN:
     4016138979688
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Komplett kompatibel
Der Tablet Standfuß ist geeignet für alle iPad aller Generationen sowie für die meisten Tablets anderer Hersteller.

Praktisches Accessoire
Der Standfuß ermöglicht die Ausrichtung im Quer- sowie im Hochformat. Ihr Tablet kann also als Landscape und Portrait benutzt werden.
Der einstellbare Neigungswinkel lässt sich perfekt zum Tippen einstellen.
Nie Neigungseinstellung ist außerdem stufenlos und mittels eines einizigen Knopfdrucks fixierbar.

Hochwertige Materialien
Dank einer hochwertigen Materialauswahl sowie der praktischen Klappfunktion ist der Standfuß leicht, flexibel und einfach zu transportieren.
Features:
Für Tablets, Smartphones und eBook Reader
Leicht, kompakt zusammenfaltbar und ideal auch für unterwegs
Stufenlos einstellbarer Neigungswinkel
Horizontale und vertikale Ausrichtung des Gerätes möglich
Ideal zum Schreiben, Arbeiten, Videos gucken auf YouTube und vieles mehr
Standfuß lässt sich fixieren und verhindert so ungewolltes Verstellen
Rutschfeste Gummifüße sorgen für Stabilität und Sicherheit
Lieferumfang:
renkforce Universal Tablet/iPad Halterung Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Passend für:
iPad 1 + iPad 2 + iPad 3 + iPad 4 + iPad Air + iPad Air 2 + iPad mini + iPad mini Retina (
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Tablet-Ständer
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, iPad Zubehör, handyhalter renkforce, ipad zubehör, Renkforce, PAD-V1, Smartphone Ständer, eBook Reader Ständer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,62*
€ 8,29*
1 Tag
1149
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,44*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,12*
€ 29,26*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,61*
€ 50,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trust International
17741
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.