Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra 32921 Etagenwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 250 kg Brillantblau (RAL 5007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1363531-BP
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32921
EAN/GTIN:
     4017976329215
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Fetra 32921 Etagenwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 250 kg Brillantblau (RAL 5007)

Etagenwagen - Traglast 250 kg Etagen: - 4 Etagen - Holzwerkstoffplattform - Im Rahmen liegend, Rand 12 mm hoch - Traglast pro Boden 60 kg. Ausstattung: - 4 Sichtlagerkästen LxBxH 500/450x310x200 mm. Gestell: - Geschweißte Stahlkonstruktion - Oberfläche pulverbeschichtet - Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung: - Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Stahlblechfelge - 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller. Radlager: - Nabe mit Rollenlager. Anlieferung: - Die Anlieferung erfolgt zerlegt.

Technische Daten:
Anzahl Etagen: 4 · Bereifung: Vollgummi · Etagenausrichtung: gerade · Etagentyp: offen · Euronorm (Ja/Nein): Nein · Gewicht: 29 kg · Herstellerfarbe: Brillantblau (RAL 5007) · Ladeflächen-Breite: 470 mm · Ladeflächen-Länge: 320 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Höhe: 1150 mm · Traglast (max.): 250 kg

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Brillantblau (RAL 5007)
Produktabmessung, Höhe:
1150 mm
Marke:
Fetra
Anzahl Etagen:
4
Farbe:
blau
Euronorm (Ja/Nein):
Nein
Etagenausrichtung:
gerade
Etagentyp:
offen
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Bereifung:
Vollgummi
Ladeflächen-Länge:
320 mm
Ladeflächen-Breite:
470 mm
Traglast (max.):
250 kg
Gewicht:
29 kg
Produkt-Art:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Servier-Wagen, Servierwagen, beistellwagen fetra ral 5007, ablagewagen, fetra beistellwagen, 4017976329215, Fetra, 32921
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,32*
€ 350,90*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 297,84*
€ 352,59*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 310,00*
€ 357,07*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 312,58*
€ 358,68*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 514,69*
€ 574,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,95*
€ 684,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,20*
€ 669,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,71*
€ 643,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,37*
€ 625,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,69*
€ 612,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,46*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,97*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,80*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,78*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,09*
Zubehör
Fetra
1786
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.