Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 1-480349-0 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1422647-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480349-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 1-480349-0 1 St.

Buchsengehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Serie (Steckverbinder): MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire to wire · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Lieferumfang:
ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
1-480349-0
Typ (Hersteller-Typ):
1-480349-0
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, TE Connectivity, 1-480349-0, 864-9527, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0816*
€ 0,1308*
1 Tag
11735
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0951*
€ 0,2318*
Lager 102
417
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,31*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,106*
€ 0,36*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,10*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
90574-1
ab € 253,96*
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 24,73*
Zubehör
TE Connectivity
1-163037-0
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
163305-2
ab € 0,0912*
Zubehör
TE Connectivity
163304-2
ab € 0,1002*
Zubehör
TE Connectivity
163307-2
ab € 0,21*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.