Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Stecker 5.08mm, 1-polig Gerade für Kappengehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8649527
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480349-0
EAN/GTIN:
     5059040338388
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 1
Raster = 5.08mm
Gender = Stecker
Serie = Commercial MATE-N-LOK
Zur Verwendung mit = Kappengehäuse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Breite = 6.73mm
Gehäusematerial = GF Nylon

TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Steckergehäuse (Steckdosengehäuse), frei hängend. Frei hängende Commercial MATE-N-LOK Buchsengehäuse (Stecker) mit einer Mittellinie von 5,08 mm, die Crimp-Buchsenleistenkontakte aufnehmen (siehe Best.-Nr. ; 710-0554 710-0554 (typisch)). Diese frei hängenden Commercial MATE-N-LOK Buchsengehäuse (Stecker) bestehen aus UL 94V-2-Nylon-GF, sind vollständig polarisiert, verfügen über integrierte Kontaktstabilisierung und selbsteinstellende Merkmale und Verriegelungen, um sicherzustellen, dass die Steckverbinderhälften bei starken Stößen und Vibrationen zusammenhalten. Passende Steckverbinder siehe Commercial MATE-N-LOK-Stiftleisten für die vertikale (Best.-Nr. ; 520-264 520-264 (typisch)) und rechtwinklige Montage (Best.-Nr. ; 520-346 520-346 (typisch)) und Commercial MATE-N-LOK-Buchsenleisten für die senkrechte Leiterplattenmontage (Best.-Nr. ; 520-258 520-258 (typisch)) Ein codierter Stecker ist ebenfalls verfügbar - siehe Bestell-Nr. ; 712-2261 712-2261
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Raster:
5.08mm
Gender:
Stecker
Serie:
Commercial MATE-N-LOK
Zur Verwendung mit:
Kappengehäuse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Breite:
6.73mm
Gehäusematerial:
GF Nylon
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 8649527, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 14803490, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0816*
€ 0,1308*
1 Tag
11735
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0951*
€ 0,2318*
1 Tag
417
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,31*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,106*
€ 0,36*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,10*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
90574-1
ab € 253,96*
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 24,73*
Zubehör
TE Connectivity
1-163037-0
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
163305-2
ab € 0,0912*
Zubehör
TE Connectivity
163304-2
ab € 0,1002*
Zubehör
TE Connectivity
163307-2
ab € 0,21*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.