Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 1-480349-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W558141
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480349-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Lieferumfang:
ohne Kontakte
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
1-480349-0
Typ:
1-480349-0
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Polzahl je Reihe:
1
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
1
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie:
MATE-N-LOK
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, TE Connectivity, 864-9527, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0816*
€ 0,1308*
1 Tag
11735
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0951*
€ 0,2318*
1 Tag
417
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,31*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,106*
€ 0,36*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,10*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1308*
€ 0,1557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1077*
€ 0,1282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,1244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
90574-1
ab € 253,96*
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 24,73*
Zubehör
TE Connectivity
1-163037-0
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
163305-2
ab € 0,0912*
Zubehör
TE Connectivity
163304-2
ab € 0,1002*
Zubehör
TE Connectivity
163307-2
ab € 0,21*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.