Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-480349-0 BUCHSENGEHÄUSE, 1POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1248257
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480349-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: Commercial MATE-N-LOK
  • Zur Verwendung mit: MATE-N-LOK-Steckverbinder für gewerbliche Anwendungen
  • Anzahl der Positionen: 1 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-480349-0, 1248257, 124-8257
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0816*
    € 0,1308*
    Lager 139
    11735
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0951*
    € 0,2318*
    2 Tage
    417
    15
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,31*
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,106*
    € 0,36*
    1
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,10*
    € 0,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,2318*
    € 0,27584
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1782*
    € 0,21206
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1435*
    € 0,17077
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1311*
    € 0,15601
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1241*
    € 0,14768
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,18* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    90574-1
    ab € 253,96*
    Zubehör
    TE Connectivity
    465644-1
    ab € 24,73*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-163037-0
    ab € 0,38*
    Zubehör
    TE Connectivity
    163305-2
    ab € 0,0912*
    Zubehör
    TE Connectivity
    163304-2
    ab € 0,1002*
    Zubehör
    TE Connectivity
    163307-2
    ab € 0,21*
    Zubehör
    TE Connectivity
    455830-1
    ab € 26,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.