Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 2N7002,215 MOSFET, N-KANAL, 60V, 0.3A, SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1510761
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     2N7002,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 2.8 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 300 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 830 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet sot-23, feldeffekttransistor, mosfet 60v, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, 2N7002,215, 1510761, 151-0761
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0305*
    € 0,0489*
    1 Tag
    3975
    50
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0406*
    € 0,0627*
    3000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0408*
    € 0,0696*
    1000
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,07*
    € 0,07*
    Lager 139
    980345
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0479*
    € 0,3144*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3144*
    € 0,37414
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2073*
    € 0,24669
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1299*
    € 0,15458
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0687*
    € 0,08175
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0632*
    € 0,07521
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0479*
    € 0,057
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,572* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    2N7002H6327XTSA2
    ab € 0,0306*
    Ähnlich
    Diodes
    2N7002K-7
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    onsemi
    2N7002K
    ab € 0,0408*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.