Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Schellenköpfe 08176021003 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516660-BP
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     08176021003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schellenköpfe
Selbstklebende Kabelschellen
norma schellenköpfe
selbstklebende kabelschellen
Norma Schellenköpfe 08176021003 1 St.

Schellenköpfe für SXB 8 mm


Schellenköpfe



Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Material: Stahl · Passend für (Kabelhalter): Endlosband 8 mm · Produktabmessung, Breite: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
Norma
Halogenfrei:
Nein
Passend für (Kabelhalter):
Endlosband 8 mm
Material:
Stahl
Herst.-Teilenr.:
08176021003
Typ (Hersteller-Typ):
08176021003
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schellenköpfe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Norma, 08176021003, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 2,30003*
€ 2,86003*
1
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 7,47*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,50*
6 Tage
32
1
€ 6,99*
ab € 11,16*
€ 15,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SERFLEX
08170014001
ab € 33,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.