Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Schellenköpfe 08176021003 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S988871
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     08176021003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schellenköpfe
Selbstklebende Kabelschellen
norma schellenköpfe
selbstklebende kabelschellen

Features:

Schellenköpfe


Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Herst.-Teilenr.:
08176021003
Typ:
08176021003
Halogenfrei:
Nein
Passend für:
Endlosband 8 mm
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Schellenköpfe
Weitere Suchbegriffe: Norma, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 2,30003*
€ 2,85003*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 7,50*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,53*
6 Tage
32
1
€ 6,99*
ab € 11,16*
€ 15,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SERFLEX
08170014001
ab € 33,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.