Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SERFLEX Schellenk�pfe f�r SXB 8 W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-08176021003
Hersteller:
     SERFLEX
Herst.-Nr.:
     08176021003
EAN/GTIN:
     8591533003993
Suchbegriffe:
Schellenköpfe
Selbstklebende Kabelschellen
norma schellenköpfe
selbstklebende kabelschellen

Schellenk�pfe f�r Endlosbandsystem

Die schnelle Verbindung: Mit dem Endlosband-System schaffen Sie Ihr eigenes
Schellensortiment in jeder Gr��e. Ideal f�r Wartungsarbeiten und Reparaturen.
Schellenk�pfe geeignet f�r Endlosband in Bandbreite 8 mm.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Endlosbandk�pfe
Bandbreite:
8 mm
Werkstoff:
W4 / 1.4301
Gewicht kg/Stk.:
0,33 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Endlosband, Endlosband System, Band, Schelle, Schlauchschelle, Schellenk�pfe, Geh�use
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1868
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 2,30003*
€ 2,86003*
1
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 7,47*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,50*
6 Tage
32
1
€ 6,99*
ab € 11,16*
€ 15,77*
Preise: Lager 1868
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,86003*
€ 3,40344
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30003*
€ 2,73704
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 143,0015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1868
Versand: Lager 1868
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,50*
ab € 65,00*
€ 8,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SERFLEX
08170014001
ab € 33,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.