Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Schellenköpfe 08176021003 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Norma
Norma
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154685
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     08176021003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schellenköpfe
Selbstklebende Kabelschellen
norma schellenköpfe
selbstklebende kabelschellen
Norma Schellenköpfe 08176021003 1St.

Kategorie: Schellenköpfe
Material: Stahl
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Breite: 8 mm
Typ: 08176021003
Herst.-Teilenr.: 08176021003
Passend für: Endlosband 8 mm
Produkt-Art: Schellenköpfe
Hersteller-Nr.: 08176021003
EAN: - - - - - - - - -
Befestigung: M11 x 1 mm

Weitere Suchbegriffe: Norma, 8176021003, 1St., 08176021003
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 2,30003*
€ 2,86003*
1
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 7,47*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,50*
Lager 1039
32
1
€ 6,99*
ab € 11,16*
€ 15,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SERFLEX
08170014001
ab € 33,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.