Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Laminiergeräte-Set A 330 Plus 3138 DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN A7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547383-BP
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3138
EAN/GTIN:
     4030152031382
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Olympia Laminiergeräte-Set A 330 Plus 3138 DIN A3,DIN A4,DIN A5,DIN A6,DIN A7,DIN A8,Visitenkarten

Laminator 4-in-1 Set, A3-Format

Heiß- und Kaltlaminieren bis zum Format DIN A3
Hochwertiges Heizsystem verhindert Blasenbildung
Automatische Abschaltung bei Überhitzung
Inkl. Eckenrunder, Papiertrimmer und einem 18-teiligen Folienset

Dieses Laminierset besteht aus einem Laminiergerät, Eckenrunder, Papiertrimmer und einem 18-teiligen Folienset. Das Set garantiert Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, Fotos, Grafiken, Ausweise, Visitenkarten uvm. bis Größe DIN A3. Der Eckenrunder und das Schneidelineal verleihen den letzten Schliff. Das hochwertige Heizsystem verhindert Blasenbildung und schaltet sich bei Überhitzung automatisch aus. Das Laminiergerät verfügt über eine Stauentriegelungsfunktion.

Ausstattung:
Gleichmäßiges Eckenabrunden · Heiß- und Kaltlaminieren · Hochwertiges Heizsystem verhindert Blasenbildung · Automatische Abschaltung bei Überhitzung · Stau-Entriegelungstaste · LED-Anzeige

Technische Daten:
Aufwärmzeit: 2.5 min · Betriebsspannung (LOV): 230 V/AC · Folienstärke (max.): 125 micron · Folienstärke (min.): 75 micron · Format: DIN A3,DIN A4,DIN A5,DIN A6,DIN A7,DIN A8,Visitenkarten · Gewicht: 1.26 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Laminierart: heiß und kalt · Laminierbreite (max.): 330 mm · Laminiergeschwindigkeit: 400 mm/min · Produktabmessung, Breite: 463 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 145 mm · Weitere technische Daten: Schneidelineal: Max. 3 Blätter, Schnittlänge: 300 mm, Abm. (B x H x T) 320 x 15 x 50 mm, Gewicht 80 g

Lieferumfang:
Laminiergerät A330 Plus · Papiertrimmer · Eckenrunder · 18 Laminierfolien: 3 x DIN A3, 3 x DIN A4, 3 x DIN A5, 3 x DIN A6, 6 x Visitenkarte (60 x 95 mm) · Schneidelineal.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(B x H x T) 463 x 70 x 145 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
145 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
463 mm
Marke:
Olympia
Farbe:
schwarz
Laminierart:
heiß und kalt
Laminiergeschwindigkeit:
400 mm/min
Laminierbreite (max.):
330 mm
Folienstärke (max.):
125 micron
Folienstärke (min.):
75 micron
Format:
DIN A3 | DIN A4 | DIN A5 | DIN A6 | DIN A7 | DIN A8 | Visitenkarten
Aufwärmzeit:
2.5 min
Betriebsspannung (LOV):
230 V/AC
Gewicht:
1.26 kg
Produkt-Art:
Laminiergeräte-Set
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,54*
€ 31,83*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 23,65*
€ 31,85*
11 Tage
51
€ 5,87*
ab € 24,90*
€ 33,64*
€ 4,00*
ab € 25,18*
€ 34,53*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 29,09*
€ 39,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,85*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 3,98*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,17*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,67*
Zubehör
Olympia
9180
ab € 4,46*
Zubehör
Olympia
9175
ab € 11,47*
Zubehör
Olympia
9174
ab € 7,50*
Zubehör
Olympia
3130
ab € 31,08*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,70*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,77*
Zubehör
Olympia
9182
ab € 4,46*
Zubehör
Olympia
9183
ab € 6,20*
Zubehör
Olympia
9184
ab € 15,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.