Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-L-X Lampenfassung flach, rund (Ø) 29.7 mm Schwarz, Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611271-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Eaton M22-L-X Lampenfassung flach,rund (Ø) 29.7 mm Schwarz,Weiß 1 St.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ausführung der Linse: flach · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: flach,rund · Schutzart: IP66,IP67,IP69 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Bauform der Linse: rund
Anschlussquerschnitte: 0.5 mm² - 1.5 mm²
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 4000 V/AC
Bemessungsisolationsspannung: 250 V
Überspannungskategorie: III
Bauform: flach
Lochdurchmesser: 22.5 mm
Frontabmessung: 29.7 mm
Farbe Frontring: Chrom
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 29.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Ø:
29.7 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66 | IP67 | IP69
Farbe:
schwarz | weiß
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
flach | rund
Typ (Hersteller-Typ):
M22-L-X
Ausführung (allgemein):
Ausführung der Linse: flach
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Lampenfassung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,36*
€ 3,18*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,65*
€ 4,14*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,20*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 4,29*
Lager 102
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,63*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,79*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,78*
Zubehör
Eaton
115998
ab € 13,99*
Zubehör
Eaton
115999
ab € 13,89*
Zubehör
Eaton
116000
ab € 13,54*
Zubehör
Eaton
216453
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216454
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216455
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216456
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216457
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216459
ab € 1,69*
Zubehör
Eaton
216460
ab € 1,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.