Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf
>
Artikel
Bahco Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1696884-BP
Hersteller:
Bahco
Herst.-Nr.:
BE-8725
EAN/GTIN:
7314151838775
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
Bahco Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm
Schraubendreher Ergo, Kugelkopf,Innen-6Kant 2,5mm,222mm
Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf zum einfachen Einstecken in den Schraubenkopf aus verschiedenen Winkeln. Effizienter als herkömmliche Sechskantschraubendreher. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit.
Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 20 mm · Grifflänge: 122 mm · Produktabmessung, Länge: 222 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
222 mm
Marke:
Bahco
Griff-Durchmesser:
20 mm
Grifflänge:
122 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
2.5 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubenzieher Innensechskant
,
Innensechskant-ESD-Schraubendreher
,
Innensechskant-ESD-Schraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf
,
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
,
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
,
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Innensechskant)
,
VDE-Schraubendreher Innensechskant
,
VDE-Schraubenzieher Innensechskant
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
inbusschraubendreher sw2,5
,
vde-schraubendreher (torx®)
,
bahco innensechskant-schraubendreher
,
Bahco
,
BE-8725
,
264-2690
,
Innen-Sechskant-Schraubendreher
,
6kant-Schraubendreher
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 6,77*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 6,78*
Lager 245
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,90*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 7,46*
Lager 102
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 10,75*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco BE-8020 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8020
ab € 3,13*
Zubehör
Bahco BE-8020L Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8020L
ab € 2,95*
Zubehör
Bahco BE-8030 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8030
ab € 3,32*
Zubehör
Bahco BE-8160 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8160
ab € 14,52*
Zubehör
Bahco BE-8230 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8230
ab € 3,44*
Zubehör
Bahco BE-8230S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8230S
ab € 5,51*
Zubehör
Bahco BE-8330 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8330
ab € 6,08*
Zubehör
Bahco BE-8577 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8577
ab € 10,59*
Zubehör
Bahco BE-8600 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8600
ab € 4,73*
Zubehör
Bahco BE-8620 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8620
ab € 7,44*
Zubehör
Bahco BE-8620L Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8620L
ab € 9,12*
Zubehör
Bahco BE-8704 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8704
ab € 4,93*
Zubehör
Bahco BE-8705 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8705
ab € 5,91*
Zubehör
Bahco BE-8810S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8810S
ab € 7,67*
Zubehör
Bahco BE-9886 Handschraubendreher Set
Bahco
BE-9886
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen