Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem® 886E Seitenschneider 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760703-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     886E
EAN/GTIN:
     4003019076802
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weller Erem® 886E Seitenschneider 120 mm

Seitenschneider - abgeschrägter Kopf

Präzises Schneiden mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig
Kraftvoll und scharf
Handgefertigte Schneidkanten für überlegene Leistung und Schärfe
Komfort, Sicherheit und Griffigkeit
Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps
EGB sicher
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen

Die Weller Erem Serie 800 Maxi ist ein Sortiment großer Präzisionsschneider für allgemeine Schneidanwendungen in der Elektronik zum Schneiden großer Drahtdurchmesser. Die Schneider werden aus hochwertigem Werkzeugstahl mit auf 63-65 HRc gehärteten Schneidkanten hergestellt. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden.

Technische Daten:
Gewicht: 83 g · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Weitere technische Daten: Länge der Schneiden mm: 15 · Kopfbreite mm: 13.5 · Kopfdicke mm: 7.2 · Kopflänge mm: 21 · Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm: Ø 1,0 · Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm: Ø 1,8.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Weller Erem®
Herst.-Teilenr.:
886E
Gewicht:
83 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Weller Erem®, 886E, Kabelschneidzange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 62,02*
€ 78,91*
2 Tage
3
€ 3,79*
ab € 68,05*
€ 86,44*
€ 4,00*
ab € 65,86*
€ 86,44*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,80*
€ 87,65*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 108,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
896E
ab € 70,86*
Zubehör
Weller Tools
822N
ab € 58,98*
Zubehör
Weller Tools
812N
ab € 63,66*
Zubehör
Weller Tools
T884E
ab € 89,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.