Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KH24C Klemme 4polig 80 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845402-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KH24C
EAN/GTIN:
     3250613780197
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
Klemmenmarkierung
Zackband
Hager KH24C Klemme 4polig 80 A

HAGER KH24C 4P Weiß Anschlussblock

Hauptleitungsabzweigklemme, universZ, 4P, 2x25/2x16mm2, fingersicher

Technische Daten:
Nennstrom: 80 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Weitere technische Daten: Höhe installiertes Produkt 65,9 mm
Breite installiertes Produkt 82,4 mm
Tiefe installiertes Produkt 43 mm
Montageart Gerastet und Schraubbar
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1,5 - 25mm2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
80 A
Marke:
Hager
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Nennstrom:
80 A
Produkt-Art:
Klemme
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: hager hauptleitungsklemme 4p, zackband, hauptleitungsklemme hager, 03250613780197, Hager, KH24C
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,85*
€ 18,89*
2 Tage
39
€ 5,90*
ab € 14,07*
€ 19,07*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,85*
€ 19,33*
3 Tage
591
€ 6,40*
ab € 14,28*
€ 19,44*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 22,09*
€ 30,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
KH23C
ab € 10,54*
Ähnlich
Hager
KH25C
ab € 17,13*
Ähnlich
Hager
KH35A
ab € 27,81*
Ähnlich
Hager
KH45A
ab € 33,08*
Ähnlich
Hager
Y872K
ab € 33,26*
Ähnlich
Hager
Y87A
ab € 7,70*
Ähnlich
Hager
Y87B
ab € 13,00*
Ähnlich
Hager
Y87C
ab € 4,88*
Ähnlich
Hager
Y87D
ab € 8,42*
Ähnlich
Hager
Y87E
ab € 14,27*
Ähnlich
Hager
Y87F
ab € 9,76*
Ähnlich
Hager
Y87G
ab € 12,55*
Ähnlich
Hager
Y87H
ab € 12,55*
Ähnlich
Hensel
A037122
ab € 18,34*
Ähnlich
Hager
Y87L
ab € 17,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.