Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHZ Mini-Einhandzwingen Wolfcraft 3455100 Spann-Weite (max.):110 mm Ausladungs-Maße:40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1856619-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3455100
EAN/GTIN:
     4006885345515
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
EHZ Mini-Einhandzwingen Wolfcraft 3455100 Spann-Weite (max.):110 mm Ausladungs-Maße:40 mm

EHZ Mini-Einhandzwingen

Mini-Einhandzwinge
Die kleine Schwester der EHZ.

Ideal für schnelles und präzises Spannen bei kleinen Werkstücken, z. B. beim Modellbau!

Die Mini-Einhandzwinge verfügt über alle Funktionen der großen Einhandzwinge, außer Kraftverstärken.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 40 mm · Spann-Weite (max.): 110 mm · Spreiz-Bereich: 100 - 210 mm · Weitere technische Daten: Ausladung: 40 mm · Spannweite: 110 mm · Dehnbereich: 100 - 210 mm.

Lieferumfang:
2x EHZ Mini-Einhandzwinge.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Marke:
Wolfcraft
Spann-Weite (max.):
110 mm
Ausladungs-Maße:
40 mm
Spreiz-Bereich:
100 - 210 mm
Produkt-Art:
Einhandzwinge
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,83*
€ 22,59*
Lager 102
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 22,60*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 16,61*
€ 24,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,28*
€ 40,98*
7 Tage
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 31,31*
€ 42,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,60*
€ 26,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,49*
€ 23,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
3023000
ab € 15,24*
Zubehör
Wolfcraft
6985000
ab € 23,62*
Zubehör
Wolfcraft
3633000
ab € 2,91*
Zubehör
Wolfcraft
3415000
ab € 27,15*
Zubehör
Wolfcraft
3030000
ab € 19,39*
Zubehör
Wolfcraft
3031000
ab € 23,05*
Zubehör
Wolfcraft
3032000
ab € 24,59*
Zubehör
Wolfcraft
3456000
ab € 15,16*
Zubehör
Wolfcraft
3457000
ab € 16,34*
Zubehör
Wolfcraft
3630000
ab € 1,75*
Zubehör
Wolfcraft
3625000
ab € 1,48*
Zubehör
Wolfcraft
3016000
ab € 4,31*
Zubehör
Wolfcraft
3610000
ab € 16,78*
Zubehör
Wolfcraft
3611000
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.