Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zwingen
>
Einhandzwinge
>
Artikel
Universalzwinge; mini; max.110mm; EHZ; 2Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 2805
Artikel-Nr.:
2805-WF3455100
Hersteller:
Wolfcraft
Herst.-Nr.:
3455100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Hersteller:
WOLFCRAFT
Werkzeug-Typ:
Universalzwinge
Werkzeuganwendung:
für Werkstatt, Haus- oder Hobbygebrauch
Greifbereich:
max. 110mm
Ausführung:
mini
Anzahl im Set/Package:
2Stk.
Herstellerserie:
EHZ
... >
Werkzeuge
>
Allgemeines Werkzeug
>
Schraubstöcke und Klemmen
Weitere Suchbegriffe:
Hochleistungszwinge
,
Schlosserzwinge
,
Schraubzwinge
,
Stahlbauzwinge
,
Temperguss-Schraubzwinge
,
wolfcraft einhandschraubzwinge
,
einhandschraubzwinge
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,83*
€ 22,59*
Lager 102
1 Tag
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 22,60*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 16,61*
€ 24,82*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,28*
€ 40,98*
Lager 1039
7 Tage
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 31,31*
€ 42,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,82*
€ 29,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,66*
€ 28,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,305* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
wolfcraft GmbH 1 EHZ Easy 75-500 - Einhandzwinge
Wolfcraft
3023000
ab € 15,24*
Zubehör
wolfcraft GmbH 1 Montagezwinge
Wolfcraft
6985000
ab € 23,62*
Zubehör
wolfcraft GmbH 1 MT 70 Federbügel 7 cm Grün, Grau
Wolfcraft
3633000
ab € 2,91*
Zubehör
wolfcraft GmbH 1 Spannmobil
Wolfcraft
3415000
ab € 27,15*
Zubehör
wolfcraft GmbH 3030000 Schraubzwinge 15 cm Grün, Grau, Gelb
Wolfcraft
3030000
ab € 19,39*
Zubehör
wolfcraft GmbH 3031000 Schraubzwinge 30 cm Grün, Grau, Gelb
Wolfcraft
3031000
ab € 23,05*
Zubehör
wolfcraft GmbH 3032000 Schraubzwinge 45 cm Grün, Grau, Gelb
Wolfcraft
3032000
ab € 24,59*
Zubehör
wolfcraft GmbH 3456000 Schraubzwinge 15 cm Grün, Grau, Gelb
Wolfcraft
3456000
ab € 15,16*
Zubehör
wolfcraft GmbH 3457000 Schraubzwinge 30 cm Grün, Grau, Gelb
Wolfcraft
3457000
ab € 16,34*
Zubehör
wolfcraft GmbH FZ 40 Federbügel 4 cm Grau, Türkis
Wolfcraft
3630000
ab € 1,75*
Zubehör
wolfcraft GmbH FZH 30 Federbügel 3 cm Grau, Türkis
Wolfcraft
3625000
ab € 1,48*
Zubehör
wolfcraft GmbH FZR 30 Ratschenklemme 3 cm Grau, Türkis, Gelb
Wolfcraft
3016000
ab € 4,31*
Zubehör
wolfcraft GmbH SZ 80-150 Schraubzwinge 15 cm Schwarz, Grau
Wolfcraft
3610000
ab € 16,78*
Zubehör
wolfcraft GmbH SZ 80-300 Schraubzwinge 30 cm Schwarz, Grau
Wolfcraft
3611000
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen