Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft EHZ Mini-Einhandzwingen 3455100 Spann-Weite (max.):110mm Ausladungs-Maße:40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wolfcraft
Wolfcraft
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104736
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3455100
EAN/GTIN:
     4006885345515
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Wolfcraft EHZ Mini-Einhandzwingen 3455100 Spann-Weite (max.):110mm Ausladungs-Maße:40mm

Mini-Einhandzwinge
Die kleine Schwester der EHZ.
Ideal für schnelles und präzises Spannen bei kleinen Werkstücken, z. B. beim Modellbau!
Die Mini-Einhandzwinge verfügt über alle Funktionen der großen Einhandzwinge, außer Kraftverstärken.

Ausladung: 40 mm
Inhalt: 2 St.
Kategorie: Einhandzwinge
Spreiz-Bereich: 100 - 210 mm
Produkt-Art: Einhandzwinge
Spann-Weite (max.): 110 mm
Hersteller-Nr.: 3455100
EAN: 4006885345515
Ausladung: 40 mm
Spannweite: 110 mm
Dehnbereich: 100 - 210 mm.

Lieferumfang: 2x EHZ Mini-Einhandzwinge.

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,83*
€ 22,59*
1 Tag
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 22,60*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 16,61*
€ 24,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,28*
€ 40,98*
Lager 1039
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 31,31*
€ 42,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
3023000
ab € 15,24*
Zubehör
Wolfcraft
6985000
ab € 23,62*
Zubehör
Wolfcraft
3633000
ab € 2,91*
Zubehör
Wolfcraft
3415000
ab € 27,15*
Zubehör
Wolfcraft
3030000
ab € 19,39*
Zubehör
Wolfcraft
3031000
ab € 23,05*
Zubehör
Wolfcraft
3032000
ab € 24,59*
Zubehör
Wolfcraft
3456000
ab € 15,16*
Zubehör
Wolfcraft
3457000
ab € 16,34*
Zubehör
Wolfcraft
3630000
ab € 1,75*
Zubehör
Wolfcraft
3625000
ab € 1,48*
Zubehör
Wolfcraft
3016000
ab € 4,31*
Zubehör
Wolfcraft
3610000
ab € 16,78*
Zubehör
Wolfcraft
3611000
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.