Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7450 Drehmoment-Schraubendreher 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1887649-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074790001
EAN/GTIN:
     4013288179395
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Wera 7450 Drehmoment-Schraubendreher 1 Stück

Serie 7400 Kraftform voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-0,34 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, art. no. 7450 x 0,1 Nm

Wera Drehmomentschraubendreher. Mit voreingestelltem Drehmomentwert für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann innerhalb des Messbereichs verändert werden. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Technische Daten:
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Länge: 133 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
133 mm
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,37*
€ 42,49*
€ 4,90*
ab € 31,61*
€ 42,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,03*
€ 45,64*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,91*
€ 46,66*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 48,25*
€ 62,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074770001
ab € 50,57*
Ähnlich
Wera
05074772001
ab € 48,90*
Ähnlich
Wera
05074774001
ab € 50,52*
Ähnlich
Wera
05074780001
ab € 69,47*
Ähnlich
Wera
05074782001
ab € 69,60*
Ähnlich
Wera
05074784001
ab € 69,87*
Ähnlich
Wera
05074786001
ab € 85,33*
Ähnlich
Wera
05074788001
ab € 85,86*
Ähnlich
Wera
05074750001
ab € 79,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.