Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akkus für Black und Decker Werkzeug
>
Artikel
DEWALT DCB118 Ladestation DCB118-QW
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1927520-BP
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DCB118-QW
EAN/GTIN:
5035048562277
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Schnellladegerät
DEWALT DCB118 Ladestation DCB118-QW
Schnellladegeraet f. 54 bzw.18V
Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus mit 18 Volt sowie DeWALT FLEXVOLT-Akkus (54 bzw. 18 Volt mit max. 9,0 Ah). DEWALT 2-Stufen Ladeprozess in Verbindung mit spezieller Lüfterkühlung ermöglicht durch besonders schonende Ladung eine hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität. LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand. Auch für Wandmontage geeignet. Aufgrund sehr kompakten Abmessungen optimal einsetzbar für die Montage.
Technische Daten:
Gewicht: 0.6 kg · Ladestrom (max.): 8 A
Lieferumfang:
Schnellladegerät
Weitere Informationen:
Marke:
DEWALT
Ladestrom (max.):
8 A
Gewicht:
0.6 kg
Produkt-Art:
Ladestation
... >
22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte
>
Geräte-Akkus & Lader
>
Werkzeugakku-Ladetechnik
Weitere Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
18v akku für dewalt
,
akku für dewalt
,
akkus für dewalt
,
DEWALT
,
DCB118-QW
,
DCB118
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 69,68*
€ 88,30*
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,89*
€ 106,59*
Lager 721
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,72*
€ 106,60*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,27*
€ 106,62*
Lager 102
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 93,86*
€ 108,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWALT DCE530N-XJ Heißluftpistole 190 l/min 530 °C Gelb
DeWalt
DCE530N-XJ
ab € 97,40*
Zubehör
DeWALT DCG409NT-XJ Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 1,8 kg
DeWalt
DCG409NT-XJ
ab € 163,42*
Zubehör
DeWALT DCL510N Taschenlampe Universal-Taschenlampe Schwarz, Gelb LED
DeWalt
DCL510N
ab € 46,55*
Zubehör
DeWALT DCP580NT-XJ Elektrischer Handhobel Schwarz, Gelb 15000 RPM
DeWalt
DCP580NT-XJ
ab € 158,62*
Zubehör
DeWALT DCS335NT Elektrische Stichsäge 3200 SPM 2 kg
DeWalt
DCS335NT-XJ
ab € 215,20*
Zubehör
DeWALT DCS572NT Tragbare Kreissägemaschine 18,4 cm Gelb 5500 RPM
DeWalt
DCS572NT
ab € 262,73*
Zubehör
DeWALT DCV517N-XJ Handstaubsauger Schwarz, Gelb
DeWalt
DCV517N-XJ
ab € 109,33*
Zubehör
Akku-Baustellenstrahler, 18V (Basisv.)
DeWalt
DCL074-XJ
ab € 189,75*
Zubehör
Akku-Handkreissäge FLEXVOLT Advantage DCS573NT, 18Volt
DeWalt
DCS573NT-XJ
ab € 208,53*
Zubehör
Betonverdichter 18 V / Basisv
DeWalt
DCE531N-XJ
ab € 381,29*
Zubehör
DEWALT DCGG571NK DCGG571NK-XJ Akku-Fettpresse
DeWalt
DCGG571NK-XJ
ab € 213,00*
Zubehör
Kartuschenpistole 18V / Basisv
DeWalt
DCE581NK-XJ
ab € 292,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen