| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q976202 Herst.-Nr.: HFUPF09 EAN/GTIN: 4016429057187 |
| |
|
| | |
| Anwendungsgebiete Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte und vieles mehr. Weitere Informationen: | | Länge: | 290 mm | Breite: | 23 mm | Gewicht: | 0.9 kg | Produkt-Art: | Hammertacker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,44* | € 55,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,85* | € 56,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,46* | € 87,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 84,35* | € 104,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|