| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2139131-BP Herst.-Nr.: M18314 EAN/GTIN: 4003315715641 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M18314 Drehmomentschlüssel-Set 5 - 25 Nm
Drehmomentschlüssel-Satz 8-tlg
Ausstattung: Einstellbar in 0,1 Nm Schritten Umschaltbarer Rechts-/ Linkslauf 7 Biteinsätze
Technische Daten: Drehmoment (max.): 25 Nm · Drehmoment (min.): 5 Nm · Gewicht: 1.000 kg
Weitere Informationen: | | Marke: | Brüder Mannesmann | Drehmoment (max.): | 25 Nm | Drehmoment (min.): | 5 Nm | Gewicht: | 1.000 kg | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,93* | € 36,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,61* | € 36,89* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 30,00* | € 41,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,52* | € 69,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,06* | € 70,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|