| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11600273 Herst.-Nr.: M18314 EAN/GTIN: 4003315715641 |
| | |
|
| | |
| BRÜDER MANNESMANN Drehmomentschlüssel-Satz 1/4", 8-teilig im Kunststoffkoffer, aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche vernickelt, max. Drehmoment 25 Nm, einstellbar in 0,1 Nm Schritten, umschaltbarer Rechts-/ Linkslauf, mit 7 Bitein- sätzen, Gewicht: 1.000 g (M18314) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,93* | € 36,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,61* | € 36,89* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,00* | € 41,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,52* | € 69,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,06* | € 70,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|