Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf 1976168 Sappie 700 mm 0.54 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2289583-BP
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1976168
EAN/GTIN:
     4017981003667
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Ochsenkopf 1976168 Sappie 700 mm 0.54 kg

Alu-Handsappie

Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken
Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise
Stiel aus hochfester Aluminiumlegierung
Die spezielle Spitzengeometrie bietet einen festen Halt im Holz
Hohe Stabilität, zuverlässiger Halt, extrem leicht
Mit handsympathischem Kunststoffgriff, abrutschsicher durch zusätzlichen Haken am Griff

Technische Daten:
Gewicht: 0.54 kg · Produktabmessung, Länge: 700 mm · Weitere technische Daten: Profi-Einsatz geeignet: Ja
Stielmaterial: Aluminium

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
700 mm
Marke:
Ochsenkopf
Gewicht:
0.54 kg
Produkt-Art:
Sappie
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Ochsenkopf, 1976168, OX 172 A-0700
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 77,41*
€ 94,73*
1
€ 4,00*
ab € 80,69*
€ 99,25*
1
€ 4,90*
ab € 78,83*
€ 99,25*
7 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 82,65*
€ 101,16*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 84,17*
€ 103,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.