Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana TM A79 Infrarot Fieberthermometer Mit Fieberalarm, Mit LED Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307404-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     99663
EAN/GTIN:
     4015588996634
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Medisana TM A79 Infrarot Fieberthermometer Mit Fieberalarm,Mit LED Beleuchtung

Medisana TM A79 Infrarot-Körperthermometer

Präzise und sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur
Extragroßes und leicht ablesbares Display
Messung der Umgebungstemperatur

Ausstattung:
Optischer und akustischer Fieberalarm: grün, gelb und rot
Extragroßes und leicht ablesbares Display
Zusatzfunktion: Messung der Umgebungstemperatur sowie der Temperatur von Flüssigkeiten und Oberflächen (0-100 °C)
Automatische Speicherung der letzten 50 Messwerte
Abschaltautomatik nach 18 s
Temperatureinheit wahlweise °C oder °F
Zertifiziertes Medizinprodukt
Körper:
34,0°C - 34,9°C: ± 0,3°C
35,0°C - 42,0°C: ± 0,2°C
42,1°C - 43,0°C: ± 0,3°C
Oberflächen: ± 2°C
Skalierung: 0,1°C
Messdistanz: 1 - 5 cm

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Stirn · Anzahl Speicherplätze: 50 · Gewicht: 90 g · Gewicht, Hinweis: ca., ohne Batterien · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Temperatur (max.): 43 °C · Temperatur (min.): 34 °C · Wellness-Besonderheiten: Mit Fieberalarm,Mit LED Beleuchtung

Lieferumfang:
Infrarot-Thermometer,2 x Batterien (AA),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 138 x 95 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Medisana
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Stirn
Wellness-Besonderheiten:
Mit Fieberalarm | Mit LED Beleuchtung
Batterien:
2 x AA Batterien
Anzahl Speicherplätze:
50
Temperatur (max.):
43 °C
Temperatur (min.):
34 °C
Gewicht, Hinweis:
ca.|ツ| ohne Batterien
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Infrarot Fieberthermometer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 14,19*
€ 21,25*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 17,11*
€ 24,01*
€ 4,00*
ab € 16,88*
€ 24,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 17,83*
€ 25,21*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 20,18*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.