Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana TM A79 Infrarot Fieberthermometer Mit Fieberalarm, Mit LED Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y741712
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     99663
EAN/GTIN:
     4015588996634
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer

Features:
Präzise und sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur
Extragroßes und leicht ablesbares Display
Messung der Umgebungstemperatur
Lieferumfang:
Infrarot-Thermometer + 2 x Batterien (AA) + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
138 mm
Breite:
95 mm
Gewicht:
90 g
Temperaturbereich:
34 - 43 °C
Gewicht Hinweis:
ca., ohne Batterien
Batterien:
2 x AA Batterien
Herstellerfarbe:
Weiß
Speicherplätze:
50
Anwendungsbereich:
Stirn
Besonderheiten:
Mit Fieberalarm + Mit LED Beleuchtung
Max. Temperatur:
43 °C
Min. Temperatur:
34 °C
Produkt-Art:
Infrarot Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Schläfenthermometer, Stirn-Thermometer, Stirnfieberthermometer, Stirnthermometer, ir thermometer, 04015588996634, Medisana, TM A79, fieberthermometer stirn
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,09*
€ 20,68*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 14,47*
€ 20,69*
1
€ 7,95*
ab € 13,96*
€ 21,17*
1 Tag
67
1
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 23,26*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 17,23*
€ 24,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.