Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-194007900 Herst.-Nr.: 99663 EAN/GTIN: 4015588996634 |
| |
|
| | |
| Das Infrarot-Körperthermometer TM A79 verfügt sowohl über einen optischen als auch einen akustischen Fieberalarm, der durch einen Farbwechsel die gemessene Temperatur in drei Stufen kategorisiert. Grün steht dabei für Normaltemperatur, Gelb für leicht erhöhte Temperatur und Rot für erhöhte Temperatur. Besonders praktisch: Die letzten 50 Messwerte werden automatisch gespeichert und sind jederzeit abrufbar. Das Thermometer misst die Körpertemperatur völlig kontaktlos. Dabei liefert es trotz alledem präzise und zuverlässige Werte. Dank seiner Zusatzfunktion lassen sich mit dem zertifizierten Medizinprodukt auch die Umgebungstemperatur sowie die Temperatur von Flüssigkeiten und Oberflächen von null bis 100 °Celsius messen. Zu überzeugen weiß das medisana Infrarot-Körperthermometer TM A79 mit seinem extragroßen und leicht lesbaren LCD-Display. Die Hintergrundbeleuchtung sorgt dafür, dass die Messwerte auch bei dunklen Lichtverhältnissen deutlich erkennbar sind. Die Temperatur kann auf Wunsch von Celsius auf Fahrenheit umgestellt werden. Zudem ist das Körperthermometer mit einer energiesparenden Abschaltautomatik nach 18 Sekunden ausgestattet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | TM A79 | Anwendungsbereich: | Stirn | min. Messwert des Fieberthermometers (metrisch): | Körper: 34 °C, Oberfläche: 0 | max. Messwert des Fieberthermometers (metrisch): | Körper: 43 °C, Oberfläche: 100 | Infrarotsensor vorhanden: | Ja | Stromversorgung: | Batterie | Art der Batterien/Akkus: | AAA/Micro | Anzahl der Batterien/Akkus: | 2 Batterien | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Ja | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | Betriebsanleitung vorhanden: | Ja | Farbe: | weiß/grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fieberthermometer TM A79 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 14,28* | € 21,52* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 16,44* | € 23,37* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,16* | € 24,36* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,91* | € 24,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,02* | € 27,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|