Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts NS-GLSPROTECT160 NS-GLSPROTECT160 Mobile Schutzwand Glas (B x H x T) 158 x 65 x 0.6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309534-BP
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NS-GLSPROTECT160
EAN/GTIN:
     8717371448387
Suchbegriffe:
Schweißerschutzscheibe
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Neomounts NS-GLSPROTECT160 NS-GLSPROTECT160 Mobile Schutzwand Glas (B x H x T) 158 x 65 x 0.6 cm

Neomounts Transparenter Schutzschirm

Transparenter Schutzschirm
Breite: 158 cm

Neomounts erweitert die kürzlich eingeführte NS-PROTECT-Linie um eine neue Serie: der NS-GLSPROTECT. Wie die NS-PLXPROTECT-Produkte bieten die Modelle dieser High-End-Serie eine intelligente Lösung für einen sichereren Arbeitsplatz in der neuen 1,5/ 2-Meter-Gesellschaft. Mit dem NS-GLSPROTECT kann der Arbeitsplatz dauerhaft und elegant von vorne und von der Seite abgeschirmt werden, um zusätzliche Sicherheit und Distanz zu anderen zu schaffen. Die Serie besteht aus 4 Modellen mit unterschiedlichen Größen; NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 und NS-GLSPROTECT160 für Schreibtische mit jeweils 1 m, 1,2 m, 1,4 m und 1,6 m. Alle Modelle sind 65 cm hoch und 6 mm dick und bestehen aus Verbundglas und gehärtetem Glas. Das gehärtete Glas verleiht den Schutzschirmen einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt. Der transparente Film zwischen den beiden Glasschichten erhöht den Widerstand und sorgt dafür, dass das Glas an Ort und Stelle bleibt und nicht zerspringt, sollte das Glas des Schutzschirms im Extremfall brechen. Die NS-GLSPROTECT-Modelle können einfach mit zwei Klemmen am Schreibtisch befestigt werden und bewegen sich daher mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch. Die Modelle können je nach Wunsch sowohl für die Vorderseite als auch für die Seiten des Schreibtisches verwendet werden, um optimale Sicherheit zu schaffen. Bei der Montage an der Seite eines durchschnittlichen Schreibtisches ragt die Schutzscheibe über den Schreibtisch hinaus und bildet automatisch eine Barriere zwischen dem Benutzer und jeder Person die sich neben dem Schreibtisch befindet. Die NS-GLSPROTECT-Produkte sind zu 100% recycelbar, sehr benutzerfreundlich, einfach zu installieren und leicht zu reinigen. Der NS-GLSPROTECT160 ist 1,58 m breit und 65 cm hoch und eignet sich für Schreibtische mit einer maximalen Dicke von 25 mm*. Der Schutzschirm besteht aus 6 mm Verbundglas und gehärtetem Glas und hat abgerundete Ecken und Kanten für zusätzliche Sicherheit. Der Schutzschirm kann einfach mit 2 Klemmen auf dem Schreibtisch installiert werden und bietet eine dauerhafte und elegante Lösung für die neue Arbeitsweise. Der Schutzschirm wird standardmäßig mit weißen und schwarzen Klemmen geliefert. Die Klemmen garantieren eine solide und sichere Installation auf dem Schreibtisch und bewegen sich reibungslos mit der Sitz-Steh-Workstation, wenn sie in der Höhe eingestellt ist. Abmessungen: 1580x650x6 mm Nettogewicht: 15,3 kg *Optional: Für Schreibtische mit einer Tischplatte mit einer Dicke von mehr als 25 mm sind die NS-CLMP40BLACK und NS-CLMP40WHITE Klemmen erhältlich. Mit diesen Klemmen kann der NS-GLSPROTECT160 auf Schreibtischen mit einer Arbeitsfläche von 25-40 mm Dicke montiert werden.

Technische Daten:
Gewicht: 15.3 kg · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Glas · Produktabmessung, Breite: 158 cm · Produktabmessung, Höhe: 65 cm · Produktabmessung, Tiefe: 0.6 cm

Lieferumfang:
Schutzschirm inkl. weißen und schwazen Klemmen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 158 x 65 x 0.6 cm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
0.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
65 cm
Produktabmessung, Breite:
158 cm
Marke:
Neomounts
Farbe:
transparent
Material:
Glas
Gewicht:
15.3 kg
Produkt-Art:
Mobile Schutzwand
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild, 08717371448387, Neomounts, NS-GLSPROTECT160, New Star
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 100,05*
€ 121,60*
€ 4,50*
ab € 99,61*
€ 121,89*
Frei Haus
ab € 105,95*
€ 129,01*
€ 6,78*
ab € 110,33*
€ 134,24*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 185,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NSLS010
ab € 19,30*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 24,41*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 23,47*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 24,36*
Ähnlich
Neomounts
NSLS200
ab € 34,61*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 78,90*
Ähnlich
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 9,01*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,05*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,03*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,05*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,05*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,02*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 80,43*
Ähnlich
Neomounts
NS-MPM100
ab € 20,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.