Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® CPRP020-W HDMI-Kabel Raspberry Pi [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker] 2.00 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357063-BP
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     CPRP020-W
EAN/GTIN:
     4064161169040
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
HDMI Kabel Sonstige
Raspberry Pi® CPRP020-W HDMI-Kabel Raspberry Pi [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker] 2.00 m Weiß

Original Raspberry Pi® HDMI-Kabel 2.00 m Weiß

Weißes Kabel mit 2.00 m Länge
Vernickelte Stecker
Liefert Auflösungen bis zu 4K @ 60 Hz
RoHS-konform

Dieses offizielle HDMI-Kabel ist für die Verwendung mit dem Raspberry Pi 3B Board, sowie den mit früheren Raspberry Pi Boards gedacht. Das Kabel ermöglicht die beste Leistung und Funktionalität, bei starker Robustheit. Dieses Raspberry Pi HDMI-Kabel entspricht den Standards der Version 2.0 und verfügt über Ethernet und Audio-Rückkanal.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Geeignet für: Raspberry Pi® B,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® A+,Raspberry Pi® 3 A+ · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 2.00 m · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
Marke:
Raspberry Pi®
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Raspberry Pi® B | Raspberry Pi® B+ | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+ | Raspberry Pi® A+ | Raspberry Pi® 3 A+
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,16*
€ 4,85*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 6,99*
1 Tag
82
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,02*
€ 7,92*
Lager 102
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,19*
7 Tage
24
pro Packung
€ 6,99*
ab € 46,18*
€ 60,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.