Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Raspberry Pi® Raspberry Pi® CPRP020-W HDMI-Kabel [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker] 2.00m Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080375
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     CPRP020-W
EAN/GTIN:
     4064161169040
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
HDMI Kabel Sonstige
3er Pack Raspberry Pi® Raspberry Pi® CPRP020-W HDMI-Kabel [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker] 2.00m Weiß

Weißes Kabel mit 1 m Länge
Vernickelte Stecker
Liefert Auflösungen bis zu 4K 60 Hz
RoHS-konform

Dieses offizielle HDMI-Kabel ist für die Verwendung mit dem Raspberry Pi 3B Board, sowie den mit früheren Raspberry Pi Boards gedacht. Das Kabel ermöglicht die beste Leistung und Funktionalität, bei starker Robustheit. Dieses Raspberry Pi HDMI-Kabel entspricht den Standards der Version 2.0 und verfügt über Ethernet und Audio-Rückkanal.

Kategorie: HDMI-Kabel
Geeignet für: Raspberry Pi® B + Raspberry Pi® B+ + Raspberry Pi® 2 B + Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi® 3 B+ + Raspberry Pi® A+ + Raspberry Pi® 3 A+
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: HDMI-Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: HDMI-Stecker
Kabellänge: 2.00 m
Herstellerfarbe: Weiß
Passend für: Raspberry Pi
Produkt-Art: HDMI-Kabel
Hersteller-Nr.: CPRP020-W
EAN: 4064161169040
Akku:
Ø: 32,5 mm
Länge: 188 mm
Elektronik:
Höhe: 32,5 mm
Breite: 50 mm
Länge: 213 mm
Lichtstrom 200 lm bei 3-stündigen Notbetrieb
Lichtstrom 115 lm bei 8-stündigen Notbetrieb
NI-MH-Akku 3,6 V / 3000 mAh
Einsatz von 0°C bis +40°C
Farbe: weiß

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,16*
€ 4,85*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 6,99*
1 Tag
82
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,02*
€ 7,92*
1 Tag
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,19*
Lager 1039
24
pro Packung
€ 6,99*
ab € 46,18*
€ 60,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,74*
€ 72,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,74*
€ 67,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,48*
€ 63,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,60*
€ 61,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,01*
€ 59,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 46,18*
€ 54,95
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 15,39334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.