Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASPBERRY-PI CPRP020-W KABEL, HDMI, 2M, 30AWG, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2545203
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     CPRP020-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
HDMI Kabel Sonstige
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: Raspberry Pi Official HDMI Cables
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Steckverbinder B: HDMI-Stecker
  • Steckverbinder A: HDMI-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, einplatinencomputer raspberry, hdmi kabel sonstige, hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m, Kabel, Leitungen, Peripheriegeräte, Pi, Raspberry, RASPBERRY-PI, CPRP020-W, 2545203, 254-5203
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 3,16*
    € 4,85*
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 4,52*
    € 6,99*
    Lager 139
    82
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 4,02*
    € 7,92*
    1 Tag
    24
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 6,68*
    € 10,19*
    7 Tage
    24
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 46,18*
    € 60,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.