Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Raspberry Pi® CPRP020-W HDMI-Kabel [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker] 2.00m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y347822
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     CPRP020-W
EAN/GTIN:
     4064161169040
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
HDMI Kabel Sonstige
Dieses offizielle HDMI-Kabel ist für die Verwendung mit dem Raspberry Pi 3B Board, sowie den mit früheren Raspberry Pi Boards gedacht. Das Kabel ermöglicht die beste Leistung und Funktionalität, bei starker Robustheit. Dieses Raspberry Pi HDMI-Kabel entspricht den Standards der Version 2.0 und verfügt über Ethernet und Audio-Rückkanal.
Features:
Weißes Kabel mit 2.00 m Länge
Vernickelte Stecker
Liefert Auflösungen bis zu 4K @ 60 Hz
RoHS-konform
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss A:
HDMI-Stecker
Anschluss B:
HDMI-Stecker
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Geeignet für:
Raspberry Pi® B + Raspberry Pi® B+ + Raspberry Pi® 2 B + Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi®
Passend für:
Raspberry Pi
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,16*
€ 4,85*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 6,99*
1 Tag
82
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,02*
€ 7,92*
1 Tag
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,19*
7 Tage
24
pro Packung
€ 6,99*
ab € 46,18*
€ 60,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.