Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem® 2475E ESD Spitzenschneider 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377107-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2475E
EAN/GTIN:
     4003019099825
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Weller Erem® 2475E ESD Spitzenschneider 135 mm

Spitzschneider – abgewinkelter schmaler Kopf

Präzises Schneiden mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig
Kraftvoll und scharf
Handgefertigte Schneidkanten für überlegene Leistung und Schärfe
Komfort, Sicherheit und Griffigkeit
Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps
EGB sicher
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen

Die Weller Erem Serie 2400 MagicSense ist eine Serie mittelgroßer Präzisionsschneider, die Robustheit, Sichtbarkeit und Zugänglichkeit vereint. Eine große Auswahl an Kopfformen für Präzisionsarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Die optimierte ergonomische Form der Serie 2400 MagicSense verhindert die Ermüdung der Hand. Für eine extrem hohe Lebensdauer werden diese Schneider aus optimierten, induktionsgehärteten Schneidkanten mit bis zu 64–65 HRc hergestellt. Für die Schneidkanten wird ein spezieller Werkzeugstahl verwendet. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden.

Ausstattung:
Der abgewinkelte Kopf sorgt für präzise Schnitte in unterschiedlichen Arbeitswinkeln
Geeignet für feine Arbeiten an Hybridschaltungen oder Mikrobauteilen
Erem Schneider und Zangen mit ergonomischen Griffen. Die Griffform und spezielle Materialien garantieren eine weiche Haptik, Bedienkomfort und Sicherheit
Geeignet für feine Arbeiten an Hybridschaltungen oder Mikrobauteilen

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Gewicht: 75.00 g · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 0.40 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 0.60 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Marke:
Weller Erem®
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Herst.-Teilenr.:
2475E
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
0.40 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
0.60 mm
Gewicht:
75.00 g
Produkt-Art:
Spitzenschneider
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,84*
€ 98,81*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,21*
€ 98,82*
Frei Haus
ab € 78,78*
€ 99,74*
Frei Haus
ab € 77,29*
€ 100,49*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 97,81*
€ 122,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2422E
ab € 52,43*
Zubehör
Weller Tools
2404E
ab € 84,05*
Zubehör
Weller Tools
2482E
ab € 64,73*
Zubehör
Weller Tools
2470E
ab € 70,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.